IXYS
IXYS 整流ダイオード コモンカソード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:16.26mm●幅:5.3mm●高さ:21.46mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:350A●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49306207
品番
DSEK60-02A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:16.26mm●幅:5.3mm●高さ:21.46mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:350A●整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応