内容量1個仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:Y4 M6 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 長さ:94mm 、 幅:34mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、Ixys注文コード49306277品番MDD142-16N1