IXYS
IXYS 整流ダイオード シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:Y2 DCB 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:116mm 、 幅:60mm 、 高さ:32mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、Ixys
注文コード
49306365
品番
MDD310-12N1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:Y2 DCB 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:116mm 、 幅:60mm 、 高さ:32mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応