曜日別特売
MDD312-16N1 IXYS 整流ダイオード シリーズ IXYS 49306408

IXYS 整流ダイオード シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:1600V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y1 CU●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.32V●長さ:115mm●幅:50mm●高さ:49mm●ピーク逆電流:30mA●UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、Ixys注文コード49306408品番MDD312-16N1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:1600V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y1 CU●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.32V●長さ:115mm●幅:50mm●高さ:49mm●ピーク逆電流:30mA●UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、IxysRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする