内容量1箱(10個)仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:50A 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:FO F B 、 ピン数:5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:330A 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:2.55V 、 ピーク逆電流:300μA 、 長さ:63mm 、 寸法:63 x 31.6 x 21mm 、 UL適合E 72873. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO30シリーズ、IXYS. ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ 重量の軽量化 強化された温度及びパワーサイクリング 非常に低い順方向電圧降下 非常に低い漏洩電流注文コード49307153品番VUO30-16NO3