商品レビューを投稿する内容量1個仕様トランジスタ構成:シリーズ 、 最大連続コレクタ電流:650 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±30V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:基板実装 、 パッケージタイプ:SimBus F 、 ピン数:11 、 最大パワー消費:2.1 kW 、 寸法:152 x 62 x 17mm 、 高さ:17mm 、 長さ:152mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IGBTモジュール、IXYS注文コード49307476品番MIXA450PF1200TSF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)