内容量1個仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大ゲートトリガー電流:300mA●最大保持電流:300mA●定格平均オン電流:560A●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:17kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y1 CU●ピン数:4●ピークオンステージ電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●繰返しピークオフステート電流:40mA●寸法:92 x 50 x 49mm●長さ:92mm●UL適合E 72873. MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS. ハイパワーサイリスタモジュール注文コード49307686品番MCO500-12IO1