曜日別特売
MCMA110PD1600TB IXYS サイリスタモジュール IXYS 49307695

IXYS サイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(6個)仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:1.6V●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:110A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:2.05kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.52V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●寸法:92 x 20.8 x 30.2mm●幅:20.8mm●MCMAシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 高電圧 / 高電流対オード及びサイリスタモジュールを位相レグ構成で組み合わせたもので、産業用のパワー制御及び整流用途向けです。 この堅牢なデバイスは業界標準の絶縁パッケージに収められており、表面実装に適しています。注文コード49307695品番MCMA110PD1600TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:1.6V●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:110A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:2.05kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.52V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●寸法:92 x 20.8 x 30.2mm●幅:20.8mm●MCMAシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 高電圧 / 高電流対オード及びサイリスタモジュールを位相レグ構成で組み合わせたもので、産業用のパワー制御及び整流用途向けです。 この堅牢なデバイスは業界標準の絶縁パッケージに収められており、表面実装に適しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする