内容量1箱(6個)仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:1.6V●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:140A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:2.59kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240●ピン数:5●ピークオンステージ電圧:1.7V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●寸法:92 x 20.8 x 30.2mm●幅:20.8mm●MCMAシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 高電圧 / 高電流対オード及びサイリスタモジュールを位相レグ構成で組み合わせたもので、産業用のパワー制御及び整流用途向けです。 この堅牢なデバイスは業界標準の絶縁パッケージに収められており、表面実装に適しています。注文コード49307713品番MCMA140PD1600TB