曜日別特売
MCD56-16IO1B IXYS サイリスタモジュール IXYS 49307826

IXYS サイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大ゲートトリガー電流:100mA 、 最大保持電流:200mA 、 定格平均オン電流:64A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:1.6kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:5 、 ピークオンステージ電圧:1.57V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V 、 繰返しピークオフステート電流:5mA 、 寸法:92 x 20.8 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定コンポーネント. MCDシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 50 / 60 Hzの電源電圧整流用のダイオードが直列接続されたサイリスタ. ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのベースプレート付きパッケージ注文コード49307826品番MCD56-16IO1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大ゲートトリガー電流:100mA 、 最大保持電流:200mA 、 定格平均オン電流:64A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:1.6kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:5 、 ピークオンステージ電圧:1.57V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V 、 繰返しピークオフステート電流:5mA 、 寸法:92 x 20.8 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定コンポーネント. MCDシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 50 / 60 Hzの電源電圧整流用のダイオードが直列接続されたサイリスタ. ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのベースプレート付きパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする