内容量1個仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:116A●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:2.4kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240AA●ピン数:5●ピークオンステージ電圧:1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●繰返しピークオフステート電流:5mA●寸法:92 x 20.8 x 30mm●幅:20.8mm●UL認定コンポーネント. MCDシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 50 / 60 Hzの電源電圧整流用のダイオードが直列接続されたサイリスタ. ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのベースプレート付きパッケージ注文コード49307914品番MCD95-08io1B