曜日別特売
MCC200-16IO1 IXYS デュアルサイリスタモジュール IXYS 49308203

IXYS デュアルサイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(6個)仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:2V 、 最大ゲートトリガー電流:150mA 、 最大保持電流:150mA 、 定格平均オン電流:216A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:8.6kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:Y4 M6 、 ピン数:7 、 ピークオンステージ電圧:1.2V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V 、 繰返しピークオフステート電流:15mA 、 寸法:94 x 34 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定コンポーネント. MCCシリーズ. デュアルシリーズサイリスタ注文コード49308203品番MCC200-16IO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:2V 、 最大ゲートトリガー電流:150mA 、 最大保持電流:150mA 、 定格平均オン電流:216A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:8.6kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:Y4 M6 、 ピン数:7 、 ピークオンステージ電圧:1.2V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V 、 繰返しピークオフステート電流:15mA 、 寸法:94 x 34 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定コンポーネント. MCCシリーズ. デュアルシリーズサイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする