※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2V40TF-25AZ1-M9NWVS エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TF〜) SMC 49309009 CDM2V40TF-25AZ1-M9NWVS エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TF〜) SMC 49309009

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TF〜)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)25 オートスイッチ個数1 注文コード49309009 品番CDM2V40TF-25AZ1-M9NWVS
参考基準価格(税別)¥14,910 販売価格(税込) ¥14,761
販売価格(税別)
13,419
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ個数・最高使用圧力など4216種類から選べます 他の種類を見る

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 作動方式複動 負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24,5,12 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 配線(出力)オートスイッチ:3線(NPN) RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無つき オートスイッチ個数1 ポートねじの種類G 取付支持金具クレビス一体形(90°) シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
関連資料:カタログ(9.18MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする