JAEGER
JAEGERの 電気部品
JAEGERの 電気部品その他関連用品
Jaeger ケーブルクランプ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clamp●最大バンドル直径:6mm●固定方法:ネジ●長さ:32.5mm●幅:15 mm
注文コード
49309953
品番
5308 410 06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clamp●最大バンドル直径:6mm●固定方法:ネジ●長さ:32.5mm●幅:15 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応