JAEGER
JAEGERの 電気部品
JAEGERの 電気部品その他関連用品
Jaeger ケーブルクランプ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clamp●最大バンドル直径:8mm●固定方法:ネジ●色:ナチュラル●長さ:54mm●幅:23 mm●深さ:35mm
注文コード
49309987
品番
6301 380 06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clamp●最大バンドル直径:8mm●固定方法:ネジ●色:ナチュラル●長さ:54mm●幅:23 mm●深さ:35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応