※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
36
36
36
55
80
164
360
390
25
125
50
140
1450
5
40
35
95
12
180
257
115
20
18
106
120
65
100
200
375
400
チューブ内径(Φmm)
32
20
25
32
40
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49310275
品番
CM2T32-36AZ
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
36
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード