曜日別特売
CM2T32-140JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC 49310415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2T32-140JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC 49310415
CM2T32-140JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC 49310415

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)140
140
55
80
164
36
360
390
25
125
50
1450
5
40
35
95
12
180
257
115
20
18
106
120
65
100
200
375
400
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード49310415品番CM2T32-140JZ
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)140形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする