※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
320
320
180
20
18
106
120
65
125
50
375
400
5
40
35
55
80
95
12
164
257
115
36
360
390
25
100
140
200
1450
チューブ内径(Φmm)
40
20
25
32
40
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49310476
品番
CM2T40-320AZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,890
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
320
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード