JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
JKL COMPONENTSの 受動部品
JKL COMPONENTSの 光エレクトロニクス製品
JKL Components ディスプレイインバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
49310538
品番
BXA-24529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
仕様
出力数:2●固定/減光:固定●AC出力電圧:900V ac●DC入力電圧:24V dc●寸法:46.5 x 21 x 15mm●高さ:15mm●長さ:46.5mm●出力電流 Max:6.5mA●出力電流 Min:4.5mA●幅:21mm●出力電流レンジ:4.5 → 6.5 mA●CCFL用インバータ. 最小動作電圧: 21.6 V シングル出力及びデュアル出力 固定オプション又は減光オプション