JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
JKL COMPONENTSの 受動部品
JKL COMPONENTSの 光エレクトロニクス製品
JKL Components LEDケーブル 接続
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49310696
品番
ZWBL-1000-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機能:接続●長さ:1m●コネクタージェンダー:オス●コネクタータイプ:はんだ不要コネクタ●導線数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応