JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
JKL COMPONENTSの 受動部品
JKL COMPONENTSの 光エレクトロニクス製品
JKL Components LEDケーブル 接続
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49310705
品番
ZWBL-CH-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機能:接続●併用:ZWBシリーズAlumilineワイドビーム, ZWLシリーズAlumiline拡散レンズ●長さ:400mm●コネクタージェンダー:オス●コネクタータイプ:はんだ不要コネクタ●導線数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応