内容量1箱(100個)
仕様定格電圧:55 V ac/dc●発光色:クールホワイト●強度:1200 mcd●電球ベース:BA9s●電球サイズ:T-3 1/4●チップタイプ:シングルチップ●直径:9.6mm●長さ:25.8 mm●視野角度:100°●定格電流:20 mA●BA9ミニチュアバヨネットベースLEDランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT-3 1/4ミニチュアバヨネットベースクールホワイトLEDランプ製品は極性化されておらず、AC、DCのいずれの電源でも動作します。. 色温度: 6000 K 視野角: 30 ° 最大定格電流: 20 mA 直径: 9.6 mm 全長: 24 mm
注文コード49311317
品番LE-BA9S-55W