曜日別特売
CDM2WHF20-25Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49311903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2WHF20-25Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49311903
CDM2WHF20-25Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49311903

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25クッション(-) ラバークッション注文コード49311903品番CDM2WHF20-25Z
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)25形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする