仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●光度:6.7 → 13.7 cd●ピン数:4●輝度フラックス:20→ 41 lm●レンズ形状:長方形●寸法:5.6 x 3 x 0.77mm●JKL Components ZSM-TシリーズLED. JKL ComponentsのZSM-Tシリーズは、トップビュー表面実装(SMT) LEDです。 様々な色が用意されていて、ZSM-T LEDは新規設計や従来の照明を置き換える場合に適しています。. トップビューSMTリードフレームパッケージ 広視野角: 120 ° 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ IRリフローはんだ付け ESD防止 用途: LCD照明、リア / エッジ照明パネル
RoHS指令(10物質対応)対応