曜日別特売
CDM2WHL20-100Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312052

 

CDM2WHL20-100Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312052
CDM2WHL20-100Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312052

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100クッション(-) ラバークッション注文コード49312052品番CDM2WHL20-100Z
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)100形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする