Johnson Electric
Johnson Electric チューブ型ソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
最大ストローク:12.7mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:4W●電源電圧:12.2 V dc●直径:13.2 mm●長さ:26.67mm●重量:24.7g●ワイヤサイズ:34AWG
注文コード
49312403
品番
195202-234
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:12.7mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:4W●電源電圧:12.2 V dc●直径:13.2 mm●長さ:26.67mm●重量:24.7g●ワイヤサイズ:34AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応