曜日別特売
10-315-1152 シリーズ315 カップリング CEJN(セイン) 49314798

シリーズ315 カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続部のサイズR1/4トラスコ品番818-8980注文コード49314798品番10-315-1152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
接続部のサイズR1/4トラスコ品番818-8980材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
注意
※国内一般製品と互換性があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする