CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー
シリーズ315 ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
818-9009
注文コード
49315087
品番
10-315-5002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
接続部のサイズ・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
接続サイズ(mm)
Φ6.3(1/4)
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
トラスコ品番
818-9009
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20〜100
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
注意
※国内一般製品と互換性があります