※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ315 ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズRc1/2 トラスコ品番818-9021 注文コード49315193 品番10-315-5105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は接続部のサイズ・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

焼入れを施したため、耐久性に優れています。

接続部のサイズRc1/2 用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 トラスコ品番818-9021 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20〜100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
注意
※国内一般製品と互換性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする