19-902-9154 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315297 19-902-9154 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315297 19-902-9154 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315297 19-902-9154 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315297 19-902-9154 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315297 19-902-9154 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315297

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐数4 注文コード49315297 品番19-902-9154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は分岐数など5種類から選べます 他の種類を見る

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。

分岐数4 用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管 トラスコ品番818-9101 接続部のサイズG1/2メネジ 材質(本体)鋼鉄 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
注意
※国内一般製品と互換性があります。
※拡張ユニットです。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする