11-208-0300 シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン) 49315333 11-208-0300 シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン) 49315333

シリーズ208エア・フルードガン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ノズル長(mm)54 取付口(エアー)Rc1/4、(ノズル)M14×1 ノズル口径(Φmm)3.5 注文コード49315333 品番11-208-0300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はノズル長・取付口・ノズル口径など6種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。

ノズル長(mm)54 ノズル口径(Φmm)3.5 取付口(エアー)Rc1/4、(ノズル)M14×1 用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り トラスコ品番818-9215 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)93 使用流体空気 空気流量(L/min)250 ノズルタイプ着脱可能ノズル

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49315306
2025-02-13
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

試しに使って見ましたが、強くて良かったです。形が似たようなノズルですが、同じメーカーかな?耐久性はまだわからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする