内容量1箱(1000個)仕様シリーズ:FLVDDF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:4.75 x 0.8mm●長さ:19mm●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。注文コード49315395品番FLVDDF2-187A-8