曜日別特売
FVDDF5.5-375A LF JST ファストン端子 メス FVD シリーズ JST(日本圧着端子製造) 49315447

JST ファストン端子 メス FVD シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
49315447
品番
FVDDF5.5-375A LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
シリーズ:FVD●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●タブサイズ:11 x 1.1mm●長さ:29.2mm●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2923:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする