CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の エアーガン・スプレーノズル
CEJN(セイン)の エアダスターガン関連商品
CEJN(セイン)の エアダスターガン用部品・オプション
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49315507
品番
11-208-3180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途
上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番
818-9231
容量(L)
1.2
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
洗浄液
ノズル口径(Φmm)
6
商品説明動画
208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
参考になった