12-010-3137 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン) 49315516 12-010-3137 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン) 49315516 12-010-3137 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン) 49315516

シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49315516 品番12-010-3137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。

用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。 トラスコ品番818-9232 適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル 容量(L)1.2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体洗浄液 ノズル口径(Φmm)6

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする