シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49315552 品番11-210-0352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません

ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 用途工作機械の洗浄 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)81〜93 使用流体不燃性液体 流量(L/min)(液体)3.5〜15

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする