11-210-0200 シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 49315586 11-210-0200 シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 49315586

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49315586 品番11-210-0200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は取付口など4種類から選べます 他の種類を見る

1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。
人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。

ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6 用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 トラスコ品番818-9236 適合本体シリーズ210ブローガン本体 ノズル外径(Φmm)20

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする