11-210-0210 シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン) 49315595 11-210-0210 シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン) 49315595

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49315595 品番11-210-0210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません

ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 ノズル外径(Φmm)20 用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 トラスコ品番818-9237 適合本体シリーズ210ブローガン本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする