CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の エアーガン・スプレーノズル
CEJN(セイン)の エアダスターガン関連商品
CEJN(セイン)の エアーガンノズル
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49315604
品番
11-210-0220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
ノズル長(mm)
69
ノズル口径(Φmm)
6.5
ノズル外径(Φmm)
10
用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
トラスコ品番
818-9238
適合本体
シリーズ210ブローガン本体