11-210-0230 シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン) 49315613 11-210-0230 シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン) 49315613

シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49315613 品番11-210-0230
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。

ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 トラスコ品番818-9239 適合本体シリーズ210ブローガン本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする