JST(日本圧着端子製造)
JST ファストン端子 メス YLN シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
仕様
シリーズ:YLN●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン66●最小ワイヤサイズmm2:0.13●コネクタタイプ:圧着端子●最小ワイヤサイズAWG:26AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●長さ:18.3mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅
注文コード
49315709
品番
YLNR-02VF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:YLN●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン66●最小ワイヤサイズmm2:0.13●コネクタタイプ:圧着端子●最小ワイヤサイズAWG:26AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●長さ:18.3mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応