JST(日本圧着端子製造)
JST ファストン端子 メス YLN シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:YLN●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン66●最小ワイヤサイズmm2:0.13●最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2●最小ワイヤサイズAWG:26AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●長さ:18.3mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅
注文コード
49315745
品番
YLNR-03VF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:YLN●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン66●最小ワイヤサイズmm2:0.13●最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2●最小ワイヤサイズAWG:26AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●長さ:18.3mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応