JST(日本圧着端子製造)
JST ヘッダ SURシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3500個)
1リール(3500個)
1袋(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3500個)
注文コード
49315849
品番
SM08B-SURS-TF (LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:SUR●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:8●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:0.45mm●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:30 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応