JST(日本圧着端子製造)
JST ヘッダ VYHシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:VYH●ピッチ:6.5mm●コンタクト数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:3.8mm●端子方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:300 V ac/dc
注文コード
49315876
品番
B02B-VYHSK-M-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:VYH●ピッチ:6.5mm●コンタクト数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:3.8mm●端子方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:300 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応