JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
49316217
品番
VYHP-02V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:6.5mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●シリーズ:VYH●併用可能製品:VYHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:12.3mm●幅:9.4mm●深さ:20.4mm●ハウジング材質:ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応