JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
注文コード
49316226
品番
VYHP-03V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:6.5mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●シリーズ:VYH●併用可能製品:VYHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:18.8mm●幅:9.4mm●深さ:20.4mm●ハウジング材質:ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応