クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316417
品番
RS-65
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐久性のあるプラスチックフレームを使用。
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。
2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
倍率(倍)
2.5、(小玉)4
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
163×71×17
質量(g)
38
材質(レンズ)
2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)