クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316444
品番
RS-100
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐久性のあるプラスチックフレームを使用。
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。
2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
倍率(倍)
2、(小玉)4
レンズ径(Φmm)
100
寸法(mm)
234×114×21
質量(g)
131
材質(レンズ)
2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)