クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラ枠ガラスレンズルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316462
品番
RC-50
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
50
寸法(mm)
152×60×16
質量(g)
37
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5272-38