※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラ枠ガラスレンズルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316478
品番
RC-65
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
倍率(倍)
2.5
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
163×71×17
質量(g)
56
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5272-39